› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Centralina 4 ingressi DAB UHF autoalimentata T2 interna

Cod. Rexel FY223624
Cod. Produttore 223624
Cod. EAN 8016978106257

Informazioni principali

  • Ingressi: 4 (III+DAB, IV, V, UHF)
  • Guadagno: 35 dB
  • Livello uscita max: 120 dBμV
  • Regolazione guadagno: 20 dB indipendenti
  • Filtro 5G integrato: per interferenze a 694 MHz
  • Alimentazione: 220-230 V / 50-60 Hz
  • Protezione: IP20
  • Serie: MBJ3r345U3133T2

Descrizione del prodotto

Centralino amplificatore multibanda con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da interno, autoalimentato, progettato per garantire un guadagno di 35 dB e un livello di uscita fino a 120 dBμV in banda UHF. Offre amplificazioni separate e regolazioni indipendenti del livello (20 dB) per ogni ingresso, assicurando una bassa figura di rumore. Dotato di tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694 MHz, garantisce alta schermatura contro disturbi LTE e stabilizzazione costante del livello di uscita grazie al sistema esclusivo A.B.L.A. Il contenitore in materiale ABS ignifugo assicura protezione e robustezza, mentre l’alimentatore switching ad alto rendimento con protezione autoripristinante garantisce efficienza e sicurezza. Predisposto per il fissaggio su barra DIN standard con sgancio rapido e dotato di selettore per telealimentazione su ingressi 4, 5 e UHF. Connettori F femmina per un’installazione semplice e affidabile. Descrizione del produttore: Centralino con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 35dB e livello di uscita fino a 120dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Amplificatore multibanda

numero di ingressi

4

numero di uscite

1

Alimentatore

Allegato

amplificazione B III

35 DECIBEL

amplificazione B IV/V

35 DECIBEL

regolatore di livello

Centralina 4 ingressi DAB UHF autoalimentata T2 interna