› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

Centrale wireless bi-direzionale 40 dispositivi 8 ingressi filari espandibile sicurezza antintrusione

Cod. Rexel FY910362
Cod. Produttore 910362
Cod. EAN 8016978096091

Informazioni principali

  • Tipo ingressi: 8 esp. a 64 (40 radio)
  • Uscite: 6 (esp. a 22)
  • Numero partizioni: 12
  • Memoria eventi: 500
  • Utenti supportati: 24
  • Tensione alimentazione: 2.4A
  • Dimensioni prodotto: 210x90x280 mm
  • Serie: DEFENDER HYBRID

Descrizione del prodotto

Centrale wireless multicanale bi-direzionale con tastiera integrata e display a cristalli liquidi. Può gestire fino a 40 dispositivi wireless e 8 ingressi filari a bordo, espandibili a 64 ingressi (filari o wireless) tramite accessori su BUS, liberamente programmabili. Dispone di 6 uscite espandibili a 22, 12 partizioni e memoria eventi con capacità di 500 registrazioni. Supporta fino a 24 utenti. Alimentazione a 2.4A con batteria 12V/7Ah. Telaio in plastica, con dimensioni compatte e funzionamento garantito in un intervallo di temperatura da +5 a +50 gradi Celsius. Descrizione del produttore: Centrale wireless multicanale bi-direzionale con tastiera integrata e display a cristalli liquidi. Defender Hybrid puo gestire di serie fino a 40 dispositivi wireless e 8 ingressi filari a bordo. Con accessori interamente su BUS gli ingressi sono espandibili a 64 (filari o WL) e liberamente programmabili.

Caratteristiche tecniche

Tensione d'esercizio

12 V

adatto a bus

collegamento radio

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

numero di gruppi di segnalazione

64

memoria di eventi

selettore integrato

Centrale wireless bi-direzionale 40 dispositivi 8 ingressi filari espandibile sicurezza antintrusione