› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Centrale wireless 4G/IP/Wi-Fi bidirezionale per ambienti residenziali

Cod. Rexel UR1051/020
Cod. Produttore 1051/020
Cod. EAN 8021156073207

Informazioni principali

  • Tipo: Centrale Wireless
  • Connettività: 4G/IP/WiFi
  • Certificazione: EN50131 grado 2
  • Gestione dispositivi: Alta capacità
  • Interfaccia: Configuratore web
  • Funzionalità: Anti Jamming
  • Notifiche: Allarmi vocali e SMS
  • Serie: Zeno Pro

Descrizione del prodotto

Centrale wireless 4G/IP/WiFi progettata per garantire una connettività stabile e versatile in sistemi di automazione e controllo. Questo dispositivo integra tecnologie di comunicazione avanzate, offrendo una soluzione affidabile per la gestione remota e la trasmissione dati in ambienti elettrici. La compatibilità con reti 4G, IP e WiFi assicura una connettività flessibile, ideale per applicazioni che richiedono una connessione continua e sicura. La centrale è caratterizzata da un design compatto e funzionale, facilitando l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Zeno Pro è la nuova versione della centrale Zeno. Le performance più rilevanti introdotte nella nuova versione, sono: la nuova grafica per il configuratore web, la connettività Wi-Fi, il numero di dispositivi gestibili più alto, il menu multilingue, il dialogo con gli assistenti vocali.Il sistema è bidirezionale, flessibile e facile da installare. E' ideale per tutti gli ambienti residenziali. La connettività è uno degli elementi base della sicurezza di Zeno Pro: invio di allarmi vocali, invio di SMS, invio di immagini, invio di mail, invio di protocolli numerici, invio di notifiche. La supervisione, l’anti Jamming e la misura del segnale in campo, garantiscono la sicurezza di Zeno Pro e rendono il prodotto conforme alle certificazioni EN50131 grado 2.
Centrale wireless 4G/IP/Wi-Fi bidirezionale per ambienti residenziali