Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR21509.B
Cod. Produttore
R21509.B
Cod. EAN
8007352617650

Informazioni di prodotto

Centrale touch screen 3M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio centrale di controllo e configurazione domotica, touch screen monocromatico, 1 ingresso per sensore di temperatura, fornita con accessorio V51923 per installazione su guida DIN (60715 TH35), bianco - 3 moduli. Completa di connettore per programmazione frontale RJ45, cavo ed accessorio V51921 per installazione su guida DIN (60715 TH35)

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Quadro di comando e segnalazione

display

Monocromo

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

campo per designazione

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP40

funzione tattile

altre interfacce

Altro

Produttore

CENTRALE TOUCH SCREEN 3M BIANCO