Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECE700P
Cod. Produttore
CE700P

Informazioni di prodotto

Centrale gas a microprocessore per max 23 CE380UR (184 ingressi), RS485, display 40x2.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La centrale di rivelazione gas a microprocessore è progettata per la gestione avanzata di sistemi di rilevazione gas, consentendo il controllo di fino a 23 concentratori CE380UR, per un totale di 184 ingressi.Caratteristiche tecnicheGestione avanzata: supporta fino a 23 concentratori CE380UR per un controllo esteso.Connessione su linea seriale RS485 fino a 1000 m per una comunicazione affidabile.Tastiera di gestione e programmazione con accesso protetto.Display LCD da 40 x 2 caratteri per una visualizzazione chiara degli stati di sistema.Ingressi liberamente programmabili per una configurazione personalizzata.Memoria eventi e uscita stampante, per il monitoraggio storico e la documentazione degli allarmi.Alimentazione 230 Vca, con possibilità di installare una batteria 12 Vcc / 7,2 Ah per garantire continuità operativa.Dimensioni compatte: L 360 x H 100 x P 300 mm.Questa centrale offre una soluzione affidabile e scalabile per il monitoraggio e la gestione di sistemi di rilevazione gas in ambienti industriali e civili. Disponibile su richiesta.

larghezza

360 mm

altezza

100 mm

profondità

300 mm

Tensione d'esercizio

220 V

con alimentatore

selettore integrato