Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287871
Cod. Produttore
287871
Cod. EAN
8016978110988

Informazioni di prodotto

eMAP3 5G PRO AMP 3i V/U Auto Eq. PRO

Documentazione tecnica

Centrale programmabile da palo per il filtraggio altamente selettivo dei canali televisivi con 3 ingressi flessibili VHF+DAB/UHF. Dispone di una matrice di filtraggio flessibile 32/1 che permette di filtrare, convertire, amplificare e distribuire numerosi multiplex digitali terrestri DVB-T/T2 sia in banda VHF che UHF, con particolare attenzione al filtraggio automatico delle frequenze 5G e 4G LTE. È dotata di Self Equalizer che effettua una scansione automatica dei segnali ricevuti e amplifica i canali rilevati equalizzandoli in uscita per garantire una perfetta equalizzazione del segnale. Offre un controllo automatico del guadagno su ogni singolo mux e la possibilità di filtraggio isofrequenza o conversione di canale. L'installazione e la programmazione sono rapide e intuitive grazie al display e al tasto a bordo con lettura in tempo reale dei livelli di ingresso e uscita. Include un alimentatore esterno. La centrale supporta un livello massimo di uscita di 90 dBµV per filtro e opera con una regolazione dinamica superiore a 50 dB (auto AGC), garantendo alta qualità e affidabilità nel trattamento dei segnali televisivi digitali. Descrizione del produttore: Centrale programmabile da palo per il filtraggio altamente selettivo dei canali televisivi con 3 ingressi flessibili VHF+DAB / UHF e livello di uscita 90dBμV per ciascun filtro. 32 filtri da 1 canale.

Produttore

Centrale programmabile filtraggio canali TV 3 ingressi VHF/UHF palo