Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1051/019A
Cod. Produttore
1051/019A
Cod. EAN
8021156068647

Informazioni di prodotto

CENTRALE MIDDLE LEVEL 4G/IP
Descrizione del produttore: Centrale di controllo avanzata con connettività 4G e IP, progettata per garantire una gestione efficiente e sicura degli impianti elettrici. Dotata di tecnologia all'avanguardia, assicura una comunicazione stabile e veloce, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La centrale è adatta per integrazioni in sistemi di automazione e controllo, offrendo flessibilità e facilità di configurazione. Progettata per installazioni professionali, combina robustezza e funzionalità per rispondere alle esigenze moderne nel campo dell'impiantistica elettrica.

profondità

35 mm

larghezza

257 mm

altezza

180 mm

alimentazione elettrica d’emergenza integrata

con alimentatore

collegamento radio

tensione d’esercizio

230 V

memoria di eventi

selettore integrato