›

CENTRALE IBRIDA I-TRADE TOUCH 64 IN

Cod. Rexel IEGENIOPLUS
Cod. Produttore GENIOPLUS

Informazioni principali

  • Ingressi: 64 (radio, RS-485, cablati)
  • Ingressi bordo: 8 configurabili
  • Utenti gestiti: 32
  • Aree/settori: 4 aree, 16 settori max
  • Portata radio: fino a 2.000 m
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Dimensioni: 268x210x63 mm
  • Serie: RIVER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centrale antintrusione a 64 ingressi via radio (I‑TRADE), RS‑485 e cablati, con concentratori della serie RIVER e 16 organi comando. Progettata per impianti di sicurezza avanzati, consente una gestione flessibile e centralizzata degli allarmi.Ingressi e Configurazione64 ingressi (radio, RS‑485 e cablati)8 ingressi di bordo configurabili come NA, NC, bilanciato, split, split esteso, triplo bilanciamento, velociGestione di 32 utentiConfigurazioni flessibili4 aree con 4 settori ciascuna, oppure2 aree con 8 settori, oppure1 area con 16 settoriComunicazioni WirelessPortata radio fino a 2,000 m in campo apertoTrasmissione su 1 dei 3 canali crittografati (frequenze: 868,120 MHz, 868,820 MHz, 869,525 MHz) per una sicurezza elevata e resistenza al jammingFunzionalità AggiuntiveModulo a sintesi vocale integrato con 64 messaggi registrabili (8 minuti totali)Con modulo GSM: trasmissione vocale, invio SMS e trasmissione digitale (Contact ID, Fast Format, SIA IP Reporting - TCP-2007)Con modulo Wi‑Fi o LAN: trasmissione digitale con protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007)Linea seriale RS‑485 per collegamento di concentratori serie RIVER, sensori RS‑485, sirene QUEEN485, SEI485FB, SEI485VOICE e nebbiogeniTastiera touch capacitiva integrata per il controllo direttoGestione di 16 organi comando (tipologie: ELISIR, ESTRA, NIRVA, ATOS, ESSENZA, IS8ZPLUS, IS8 e IS9)Alimentazione e ConsumiAlimentazione: 12 Vcc (con alimentatore esterno o modulo MDPOWER incluso)Battery pack BPACK1 inclusoAssorbimento: 35 mA con centrale inserita, 27 mA con centrale disinseritaDimensioni e PesoDimensioni: L 268 × H 210 × P 63 mmPeso: 990 gCertificazioni e NormativeConforme a EN50131-3 (grado 2, classe ambientale II), EN50131-5-3, EN50131-6 e EN50131-10Questa centrale offre elevata flessibilità, sicurezza avanzata , risultando ideale per impianti antintrusione in contesti residenziali e commerciali

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

210 mm

altezza

268 mm

profondità

63 mm

Tensione d'esercizio

220 V

con alimentatore

selettore integrato

CENTRALE IBRIDA I-TRADE TOUCH 64 IN