Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF521
Cod. Produttore
F521
Cod. EAN
8005543402078

Informazioni di prodotto

  • Ingresso primario: 110-240 Vac
  • Corrente nominale: 16 A
  • Corrente max misurata: 90 A
  • Assorbimento: 28 mA max
  • Frequenza funzionamento: 50/60 Hz
  • Dimensioni: 1 modulo DIN
  • Tolleranza potenza: -20% a +20%
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatore energetico con collegamento diretto a 230 Vac, progettato per il controllo e la gestione dei carichi elettrici. Dotato di un toroide con lato tampografato da installare rivolto verso il contatore, consente l’acquisizione degli attuatori per il controllo del carico tramite pulsante multifunzione integrato. Il dispositivo si alimenta tramite BUS SCS con tensione di funzionamento 18-27 Vdc e supporta una corrente massima misurata di 90 A. Il controllo avviene mediante segnalazioni LED che indicano lo stato operativo, quali funzionamento normale, superamento soglia, acquisizione impianto e segnalazione di errori o problemi di installazione. La configurazione e l’installazione sono gestibili tramite app dedicata, compatibile con Android 5.0 e iOS 12.0 o successivi. Il dispositivo è progettato per un ambiente operativo con temperatura da 0 a 40 °C e deve essere protetto da interruttore magnetotermico ≤16 A. Ideale per applicazioni di gestione energetica in impianti elettrici civili e industriali, garantisce affidabilità e controllo preciso del consumo energetico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Centrale per la gestione ed il controllo degli attuatori del Sistema controllo carichi per prevenire il rischio distacco del limitatore della societa fornitrice dell\'energia elettrica. La centrale gestisce fino a un massimo di 63 carichi, una potenza di contratto da 1,5 a 18 kW e tolleranza fino a +/ 20%. Integra un misuratore di energia elettrica per la linea controllata. Il dispositivo ha in dotazione 1 toroide - corrente nominale 16A corrente max. 90A - 1 modulo DIN.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Contatore energetico

tipo di collegamento

Diretto

altri sistemi bus

Altro

Serie

MY HOME

Produttore

Centrale controllo carichi 63 uscite 1,5-18 kW guida DIN