Descrizione del prodotto
La centrale compatta D-Matrix-8S-8T consente di ricevere da 8 transponders satellitari indipendenti programmi in alta definizione (HD) o definizione standard (SD), sia gratuiti (FREE) che codificati, e di rimodularli in uscita in 8 multiplex digitali DVB-T (COFDM) distribuiti su tutta la banda TV. Dispone di 4 ingressi SAT indipendenti con 8 tuner DVB-S2, 8 modulatori DVB-T di uscita organizzati in 2 quartette adiacenti, e supporta la gestione ottimizzata di due CAM in modalità FLEXCAM o STANDARD. La programmazione è facilitata da un’interfaccia web intuitiva, con funzionalità avanzate come la creazione personalizzata di mux, la procedura automatica di ripristino ARP 2.0 e l’auto remapping dei canali in tempo reale senza necessità di risintonizzare i televisori. È dotata di porta USB multifunzione per playback video in formato TS e aggiornamenti firmware. Le caratteristiche tecniche includono demodulatori DVB-S2 e DVB-S, telealimentazione LNB, modulazione DVB-T con QPSK, 16-QAM e 64-QAM, e conformità alle normative EN62368-1 e EN50083-2. Le dimensioni compatte e il peso contenuto la rendono ideale per installazioni professionali nel settore elettrico e audiovisivo. Descrizione del produttore: La centrale compatta D-Matrix-8S-8T permette di ricevere da 8 diversi transponders satellitari indipendenti i programmi HD o SD desiderati (FREE o codificati) e di rimodularli in uscita negli 8 multiplex digitali disponibili (COFDM) in tutta la banda TV.