› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

CENTRALE BUS 8/64 INGRESSI

Cod. Rexel UR1067/032A
Cod. Produttore 1067/032A
Cod. EAN 8021156053254

Informazioni principali

  • Ingresso: 64 su 8 moduli
  • Funzione: Gestione impianti bus
  • Struttura: Modulare
  • Applicazione: Residenziale e industriale
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Manutenzione: Agevole
  • Serie: UR1067/032A
  • Controllo: Centralizzato segnali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La centrale bus UR1067/032A è un dispositivo essenziale per la gestione e il controllo di impianti elettrici complessi. Progettata per supportare fino a 64 ingressi distribuiti su 8 moduli, garantisce un'elevata flessibilità e affidabilità nell'integrazione di sistemi bus. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di centralizzare segnali e comandi, facilitando la supervisione e la gestione degli impianti elettrici con precisione e sicurezza. La sua struttura modulare consente un'installazione semplice e una manutenzione agevole, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e industriali.

Caratteristiche tecniche

profondità

360 mm

larghezza

280 mm

altezza

100 mm

interfaccia esterna

alimentazione elettrica d’emergenza integrata

con alimentatore

collegamento radio

adatto a bus

tensione d’esercizio

230 V

memoria di eventi

numero di gruppi di sabotaggio

1

numero di gruppi di segnalazione

6

CENTRALE BUS 8/64 INGRESSI