Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AECIKT30
Cod. Produttore
CIKT30
Cod. EAN
8025219025516

Informazioni di prodotto

Centrale Kompatta KT30-4,6 kW- 380V
Silenziatore non incluso. Valvola di compensazione integrata. Centrale con regolazione automatica della potenza motore (Inverter) e avviamento Soft Start.

ingresso, tensione

380

potenza

4600

numero di giri

3500

Rumorosità dB

<70

Alimentazione prese Volt (V)

12

quantità d’aria

650

Depressione max. mbar

491