Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEF96P
Cod. Produttore
F96P

Informazioni di prodotto

Centrale FLEXENERGY 8 in. espandibile a 96, 4G/Wi-Fi, RS485, 64 utenti, 12 V, plastica.
Descrizione del produttore: Centrale antintrusione della serie FLEXENERGY progettata per impianti di sicurezza avanzati, con un contenitore in plastica resistente e funzionalità di alta integrazione.Caratteristiche tecnicheIngressi:8 ingressi di bordo configurabili (NA, NC, bilanciato, split, split esteso, triplo bilanciamento, veloci)Espandibile a 96 ingressi tramite concentratori della serie RIVERGestione utenti e aree:Supporta fino a 64 utentiConfigurazione flessibile: 2 aree (4 settori ciascuna) o 1 area (8 settori)Comunicazione:Combinatore 4G (Linea Start) integrato per trasmissione vocale (4 messaggi fissi, fino a 64 con la scheda sintesi vocale 51008), invio SMS e trasmissione digitale con protocolli Contact ID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007)Modulo Wi-Fi opzionale (mod. 51005) per trasmissioni digitali con protocollo SIA IP ReportingCompatibile con dispositivi wireless I-TRADE tramite GATETDLinea seriale RS485 per collegare concentratori, sensori, sirene (QUEEN485, SEI485VOICE), alimentatori, dispositivi GATETD e nebbiogeniComandi:Gestione di 16 organi di comando (tipi ELISIR, ESTRA, NIRVA, ATOS, ESSENZA, IS8ZPLUS, IS8 e IS9)Alimentazione:Funziona a 12 Vcc con alimentatore incluso (2,4 A erogati)Supporta batteria ausiliaria 12 V 7 AhCostruzione:Contenitore in plastica con dimensioni L 283 × H 350 × P 85 mmPeso: 1 KgConformità:Conforme a EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6, EN50131-10:2014Conforme a EN50136-2: grado 3 (grado 2 se si utilizza il modulo radio GATETD)Questa centrale offre una soluzione modulare e completa, garantendo comunicazione multi-protocollo, flessibilità configurativa e compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, ideale per impianti di sicurezza di livello avanzato.

larghezza

350 mm

altezza

283 mm

profondità

90 mm

Produttore

Centrale antintrusione FLEXENERGY 8 ingressi espandibile 96, 4G Wi-Fi, 64 utenti, plastica, sicurezza avanzata