› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Centrale antintrusione Defender 8 linee espandibile 4-8 filare per piccoli impianti

Cod. Rexel FY910301
Cod. Produttore 910301
Cod. EAN 8016978083879

Informazioni principali

  • Tipo ingressi: 4 (esp. a 8)
  • Uscite: 6 (esp. a 14)
  • Partizioni: 3 (4 con T8N)
  • Memoria eventi: 200
  • Utenti: 2 (8 con T8N)
  • Tensione alimentazione: 1.5A
  • Batteria: 12V/7Ah
  • Serie: DEFENDER 8

Descrizione del prodotto

La centrale antintrusione Defender 8 è una soluzione filare avanzata per la protezione di ambienti di piccole dimensioni come monolocali, bilocali, appartamenti e piccoli negozi. Dotata di 4 linee di ingresso espandibili a 8, è liberamente programmabile e gestibile tramite chiavi elettroniche RFID, tastiera T8N con display LCD, PC, Tablet o Smartphone anche da remoto. Supporta fino a 4 partizioni programmabili e consente il collegamento di fino a 8 tastiere remote. La centrale include 6 uscite espandibili a 14, memoria eventi fino a 200 con tracciabilità dettagliata e filtro software per la rilevazione di allarmi veloci. È compatibile con moduli per ingressi wireless e combinatori telefonici digitali PSTN e GSM. Realizzata con telaio in ABS, funziona in un range di temperatura da +5 a +50 °C, con alimentazione a 1.5A e batteria 12V/7Ah. Le dimensioni sono compatte e il design moderno si adatta a qualsiasi ambiente. Descrizione del produttore: Centrale di comando con accessori interamente su bus, telegestibile, per impianti antintrusione a 4 linee espandibili a 8, liberamente programmabili. Possibilita di abbinare un kit di chiavi meccaniche (CHMEC-KIT). Defender 12: Centrale di comando con accessori interamente su bus, telegestibile, per impianti antintrusione a 8 linee espandibili a 12, liberamente programmabili. Sono adatte per impianti antintrusione di piccole dimensioni come ad esempio: monolocali/bilocali, appartamenti, piccoli negozi. Sono dotate di pulsanti e LED di controllo integrati. La gestione delle centrali Defender 8 e 12 e effettuabile mediante chiavi elettroniche con tecnologia RFID e tastiera T8N con display LCD. Facili e versatili da configurare grazie alla possibilita di scegliere fra programmazione a dip-switch, pulsanti a bordo centrale, tastiera T8N, PC. E possibile suddividere le linee su 4 partizioni. Entrambe le centrali permettono di alloggiare direttamente al loro interno i combinatori telefonici digitali su bus PSTN e GSM.

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

21 mm

profondità

80 mm

Tensione d'esercizio

12 V

adatto a bus

con alimentatore

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

numero di gruppi di segnalazione

8

memoria di eventi

Centrale antintrusione Defender 8 linee espandibile 4-8 filare per piccoli impianti