Descrizione del prodotto
Centrale di comando antintrusione filare DEFENDER 64M con contenitore metallico, progettata per impianti di protezione di medio-grandi dimensioni. Supporta fino a 8 linee di ingresso espandibili a 64 tramite moduli su bus, con 6 uscite espandibili a 22. Permette la gestione di 12 partizioni e l’interfacciamento con 64 chiavi elettroniche RFID per l’attivazione delle partizioni. Dispone di memoria eventi fino a 500 registrazioni con data, ora, utente e tipo di evento per una tracciabilità completa. La programmazione è versatile, effettuabile tramite tastiera T8N con display LCD, PC in locale o app mobile iDefender+ via internet. Integra combinatori telefonici digitali PSTN e GSM, oltre a funzionalità domotiche avanzate e programmatore orario opzionale. Alimentazione a 3,5 A con batteria allocabile da 18 Ah. Telaio in metallo, dimensioni 440x350x105 mm, temperatura di lavoro da +5 a +50 °C. Descrizione del produttore: Centrale di comando con accessori interamente su bus, telegestibile, per impianti antintrusione a 8 linee espandibili a 64, liberamente programmabili. La Defender 64 permette di gestire fino a 12 partizioni e di interfacciare fino a 64 chiavi elettroniche per l attivazione delle partizioni associate. E adatta per impianti di protezione antintrusione di medio-grandi dimensioni. Defender 64 si gestisce mediante chiavi elettroniche con tecnologia RFID, tastiera T8N con display LCD, via GSM (SMS o chiamate), via linea telefonica, via internet con la APP iDefender+ per Android e iOS (attraverso l espansione LAN). E facile e versatile da configurare attraverso la tastiera T8N o tramite PC (in locale). Defender 64 permette di alloggiare direttamente al suo interno i combinatori telefonici digitali su bus PSTN e GSM, o l espansione LAN. Oltre alle funzioni antintrusione gestisce anche funzionalita domotiche avanzate, combinando la programmazione delle uscite con azioni specifiche o con il programmatore orario opzionale. Defender 64 e disponibile anche in contenitore metallico con alimentatore da 3,5 A e batteria allocabile da 18 Ah (Defender 64M, codice 910315 ).