› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Centrale antintrusione Defender 64 espandibile 8-64 linee per impianti medio-grandi

Cod. Rexel FY910303
Cod. Produttore 910303
Cod. EAN 8016978083893

Informazioni principali

  • Ingressi: 8 espandibili a 64
  • Uscite: 6 espandibili a 22
  • Partizioni: 12 programmabili
  • Memoria eventi: 500
  • Tensione alimentazione: 1.5A
  • Batteria: 12 V / 7 Ah
  • Temperatura lavoro: +5°C a +50°C
  • Serie: DEFENDER 64

Descrizione del prodotto

Centrale di comando filare per impianti antintrusione con 8 linee espandibili fino a 64, completamente programmabile e gestibile tramite chiavi elettroniche RFID, tastiera con display LCD, GSM, linea telefonica e app dedicata. Adatta per protezione di medio-grandi dimensioni, supporta fino a 12 partizioni e 64 chiavi elettroniche. Integra memoria eventi per 500 registrazioni, 6 uscite espandibili a 22 e funzioni domotiche avanzate. Configurabile facilmente tramite tastiera o PC, con possibilità di alloggiare combinatori telefonici digitali e moduli LAN. Telaio in ABS, alimentazione 1.5A, batteria 12V/7Ah, operativa da +5 a +50 °C. Dimensioni compatte e peso contenuto. Descrizione del produttore: Centrale di comando con accessori interamente su bus, telegestibile, per impianti antintrusione a 8 linee espandibili a 64, liberamente programmabili. La Defender 64 permette di gestire fino a 12 partizioni e di interfacciare fino a 64 chiavi elettroniche per l attivazione delle partizioni associate. E adatta per impianti di protezione antintrusione di medio-grandi dimensioni. Defender 64 si gestisce mediante chiavi elettroniche con tecnologia RFID, tastiera T8N con display LCD, via GSM (SMS o chiamate), via linea telefonica, via internet con la APP iDefender+ per Android e iOS (attraverso l espansione LAN). E facile e versatile da configurare attraverso la tastiera T8N o tramite PC (in locale). Defender 64 permette di alloggiare direttamente al suo interno i combinatori telefonici digitali su bus PSTN e GSM, o l espansione LAN. Oltre alle funzioni antintrusione gestisce anche funzionalita domotiche avanzate, combinando la programmazione delle uscite con azioni specifiche o con il programmatore orario opzionale. Defender 64 e disponibile anche in contenitore metallico con alimentatore da 3,5 A e batteria allocabile da 18 Ah (Defender 64M, codice 910315 ).

Caratteristiche tecniche

Tensione d'esercizio

12 V

adatto a bus

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

numero di gruppi di segnalazione

64

memoria di eventi

Centrale antintrusione Defender 64 espandibile 8-64 linee per impianti medio-grandi