› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Centrale antintrusione Defender 24 linee espandibile filare/wireless

Cod. Rexel FY910377
Cod. Produttore 910377
Cod. EAN 8016978100125

Informazioni principali

  • Ingressi: 8 espandibili a 24
  • Uscite: 6 espandibili a 22
  • Memoria eventi: 500
  • Partizioni: 12 programmabili
  • Tensione alimentazione: 2,4 A
  • Batteria: 12 V / 7 Ah
  • Materiale telaio: ABS
  • Serie: DEFENDER 24

Descrizione del prodotto

Defender 24 è una centrale di comando per impianti antintrusione filari e wireless, espandibile da 8 a 24 linee, completamente programmabile e telegestibile tramite bus. Dotata di un alimentatore switching da 2,4 Ampere integrato, permette di gestire numerosi moduli e dispositivi di rilevazione senza alimentatori esterni. Il design innovativo consente l'inserimento di moduli ausiliari come combinatori telefonici GSM e interfacce LAN o filo radio, creando impianti ibridi di piccole e medie dimensioni senza contenitori aggiuntivi. La programmazione è semplice e versatile, con modalità semplice o avanzata, e può essere eseguita anche da PC tramite software dedicato. Supporta fino a 12 partizioni programmabili, memoria eventi fino a 500 con tracciabilità dettagliata, 6 uscite espandibili a 22 e gestione utenti fino a 26. La centrale è dotata di filtro software per rilevazione allarmi veloci e può essere gestita localmente tramite tastiera LCD o chiavi RFID, e da remoto tramite chiamate vocali, SMS o app dedicata. Il telaio è in ABS, con alimentazione a 2.4 A e batteria 12 V/7 Ah, adatta a temperature da +5 a +50 °C. (Caratteristiche da data sheet pagine 1 e 2) Descrizione del produttore: Defender 24 e una centrale di comando con accessori interamente su bus, telegestibile, per impianti antintrusione a 8 linee espandibili a 24 filari o wireless, liberamente programmabili. La centrale Defender 24 e dotata di un fondo posteriore riprogettato completamente dove alloggia il nuovo alimentatore switching da 2,4 Ampere per poter gestire molti moduli su BUS e dispositivi di rilevazione senza l aggiunta di alimentatori esterni. Il nuovo design permette anche di inserire all interno del contenitore della centrale due moduli ausiliari come il combinatore telefonico gsm CT-BUS GSM MINI (cod. 910372) e l interfaccia lan MOD-LAN EVO (cod. 910367) o l interfaccia filo radio MOD-WL16 (cod. 910413) per creare impianti ibridi di piccole o medie dimensioni senza dover aggiungere contenitori esterni. Defender 24 e facile e versatile da programmare attraverso la tastiera T8N ed e possibile scegliere tra modalita SEMPLICE (attiva di default) o AVANZATA (menu attivabile da tastiera) per personalizzare maggiormente il sistema, la centrale e inoltre configurabile completamente da PC, utilizzando il programma gratuito PROGRAMMER SICUREZZA e l interfaccia MOD-USB (cod. 910311). Gestione della centrale con moduli opzionali La gestione in locale della centrale puo avvenire tramite tastiera alfanumerica con display lcd T8N (cod. 910306) e tramite chiavi elettroniche con tecnologia RFID (CH-BUS UNI KIT cod. 911034), la telegestione da remoto, invece, e possibile tramite chiamata vocale e sms con l aggiunta del combinatore gsm CT-BUS GSM MINI (cod. 910372) e tramite l APP gratuita iDefender+ installando il MOD-LAN EVO (cod. 910367).

Caratteristiche tecniche

Tensione d'esercizio

12 V

adatto a bus

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

numero di gruppi di segnalazione

24

memoria di eventi

Centrale antintrusione Defender 24 linee espandibile filare/wireless