›

CENTRALE 868 INTRUSIONE WLS 32ING.,

Cod. Rexel IEGENIOHOME
Cod. Produttore GENIOHOME

Informazioni principali

  • Ingressi: 32 canali radio
  • Uscite: fino a 32 attuatori
  • Utenti supportati: 8 max
  • Modulo comunicazione: GSM 4G
  • Alimentazione: 110–240 Vca
  • Batteria backup: 12 Vcc / 800 mAh
  • Dimensioni: 210x180x93 mm
  • Serie: H-TX e I-Trade

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centrale antintrusione wireless con modulo GSM 4G, progettata per la gestione avanzata e remota di sistemi antintrusione.Canali e GestioneGestione di 32 ingressi (32 canali radio)Supporta fino a 32 uscite (tramite attuatori I-Trade)Consente la gestione di un massimo di 8 utentiConfigurazione di 1 area con 4 settoriComunicazione e FunzionalitàModulo GSM 4G per trasmissione vocale, invio SMS e trasmissione digitaleSupporta protocolli: Contact ID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007)Sintesi vocale integrata con 4 messaggi predefiniti (fino a 10 messaggi personalizzabili)Configurazione e CompatibilitàConfigurabile tramite BrowserIess o GenioHomesetupCompatibile con dispositivi wireless delle serie H-TX e I‑TradeSupporta app: METRONET (Android‑iOS) e MyGeniohome (gratuita)Alimentazione e Specifiche TecnicheAlimentazione da rete: 110–240 Vca (alimentatore incluso)Batteria di backup: Pb 12 Vcc / 800 mAh (in dotazione)Assorbimento massimo: 80 mADimensioni e NormativeDimensioni: L 210 x H 180 x P 93 mmPeso: 700 g (batteria esclusa)Conforme a: EN 50131-3 (grado 2, classe ambientale II)Questa centrale rappresenta una soluzione completa e affidabile per impianti antintrusione in contesti residenziali

Caratteristiche tecniche

selettore integrato

CENTRALE 868 INTRUSIONE WLS 32ING.,