Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEGENIODOMO
Cod. Produttore
GENIODOMO

Informazioni di prodotto

Centrale 64 ingressi (radio/cablati), 16 organi, sintesi vocale, GSM, Wi‑Fi, RS485, 12 Vcc, EN50131-1.
Descrizione del produttore: Centrale antintrusione ibrida a 64 ingressi (radio e cablati) dotata di concentratori serie RIVER e 16 organi comando. Progettata per impianti di sicurezza avanzati, consente la gestione di fino a 32 utenti e offre flessibilità nella configurazione delle zone:Configurazione ingressi8 ingressi di bordo configurabili come NA, NC, bilanciato, split, split esteso, triplo bilanciamento, veloci.Gestione delle areePossibilità di configurare:4 aree con 4 settori ciascuna, oppure2 aree con 8 settori, oppure1 area con 16 settori.Modulo a sintesi vocale integratoMemorizzazione di 64 messaggi personalizzati (circa 8 minuti totali)Dotato di microfono ed altoparlanteComunicazione avanzataModulo GSM: trasmissione vocale, invio SMS e trasmissione digitale con protocolli ContactID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007)Modulo Wi‑Fi/LAN: trasmissione digitale con protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007)InterfacceLinea seriale RS485 per collegare concentratori serie RIVER, sensori RS485, sirene SEI485FB, SEI485VOICE, sensori e nebbiogeniGestione organi comandoSupporta 16 organi comando (tipo LUNA, NIRVA, ATOS, ESSENZA, IS8ZPLUS, IS8)AlimentazioneFunziona a 12 Vcc con alimentatore esterno o modulo MDPOWER (incluso)Battery pack BPACK1 inclusoAssorbimento: 15,5 mA in configurazione a basso consumoDimensioni e pesoDimensioni: L 268 mm × H 210 mm × P 63 mmPeso: 990 gCertificazioniConforme a EN50131-1 (Classe Ambientale 1, Grado 1)Una soluzione completa e flessibile per impianti antintrusione.

larghezza

268 mm

altezza

210 mm

profondità

63 mm

Tensione d'esercizio

220 V

con alimentatore

selettore integrato