› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

CENTRAL.PAR.SCHALT STAGNO IP65 PT 1

AEG
Cod. Rexel AWGHNE8PT
Cod. Produttore GHNE8PT
Cod. EAN 8431044156545

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Costruzione: Robusta e duratura
  • Funzione: Centralino di commutazione
  • Design: Ergonomico e funzionale
  • Serie: AWGHNE8PT
  • Uso: Gestione energia

Descrizione del prodotto

Il centralino di commutazione stagno A WGHNE8PT offre una protezione di grado IP65, garantendo un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per resistere a condizioni avverse, assicurando la massima durabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere l'integrità del sistema elettrico. Con un design ergonomico e funzionale, il centralino facilita le operazioni di collegamento e gestione dell'energia, rendendolo un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Scegliere A WGHNE8PT significa optare per efficienza e protezione, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: Il centralino di commutazione stagno A WGHNE8PT offre una protezione di grado IP65, garantendo un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per resistere a condizioni avverse, assicurando la massima durabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere l'integrità del sistema elettrico. Con un design ergonomico e funzionale, il centralino facilita le operazioni di collegamento e gestione dell'energia, rendendolo un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Scegliere A WGHNE8PT significa optare per efficienza e protezione, garantendo prestazioni ottimali nel tempo.
CENTRAL.PAR.SCHALT STAGNO IP65 PT 1