› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

CENTRAL.PAR.SCHALT STAGNO IP65 PT 1

AEG
Cod. Rexel AWGHNE6PT
Cod. Produttore GHNE6PT
Cod. EAN 8431044156538

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Applicazioni: Industriale/esterno
  • Materiali: Alta qualità
  • Montaggio: Facile integrazione
  • Durabilità: Elevata
  • Versatilità: Molteplici usi
  • Serie: PT
  • Tipo: Interruttore stagno

Descrizione del prodotto

Il CENTRAL.PAR.SCHALT STAGNO IP65 PT 1 è un dispositivo progettato per garantire una protezione eccellente in ambienti difficili. Con un grado di protezione IP65, questo prodotto è resistente a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni industriali e ambienti esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durabilità e affidabilità nel tempo. La sua progettazione consente un facile montaggio e integrazione in sistemi esistenti, mentre la sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo dispositivo rappresenta una soluzione efficace per chi cerca un'interruttore robusto e sicuro, capace di resistere alle sfide degli ambienti di lavoro più impegnativi. Descrizione del produttore: Il CENTRAL.PAR.SCHALT STAGNO IP65 PT 1 è un dispositivo progettato per garantire una protezione eccellente in ambienti difficili. Con un grado di protezione IP65, questo prodotto è resistente a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni industriali e ambienti esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durabilità e affidabilità nel tempo. La sua progettazione consente un facile montaggio e integrazione in sistemi esistenti, mentre la sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo dispositivo rappresenta una soluzione efficace per chi cerca un'interruttore robusto e sicuro, capace di resistere alle sfide degli ambienti di lavoro più impegnativi.
CENTRAL.PAR.SCHALT STAGNO IP65 PT 1