› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

CENTRAL.PAR.SCHALT STAGNO IP65 PT 1

AEG
Cod. Rexel AWGHNE12PT
Cod. Produttore GHNE12PT
Cod. EAN 8431044156552

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Uso: Esterno e industriale
  • Materiali: Alta qualità
  • Costruzione: Robusta e duratura
  • Installazione: Facile e funzionale
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Serie: AWGHNE12PT
  • Applicazione: Centralino comando

Descrizione del prodotto

Il centralino di comando A WGHNE12PT è progettato per garantire una protezione efficace in ambienti difficili, grazie al suo grado di protezione IP65. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una resistenza superiore agli agenti atmosferici e alla polvere, rendendolo ideale per applicazioni esterne e industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento affidabile anche nelle condizioni più sfavorevoli. Con un design funzionale, il centralino è facile da installare e integrare nei sistemi esistenti, garantendo una connessione sicura e stabile. Questo prodotto è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il centralino di comando A WGHNE12PT è progettato per garantire una protezione efficace in ambienti difficili, grazie al suo grado di protezione IP65. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una resistenza superiore agli agenti atmosferici e alla polvere, rendendolo ideale per applicazioni esterne e industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento affidabile anche nelle condizioni più sfavorevoli. Con un design funzionale, il centralino è facile da installare e integrare nei sistemi esistenti, garantendo una connessione sicura e stabile. Questo prodotto è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nel settore elettrico.
CENTRAL.PAR.SCHALT STAGNO IP65 PT 1