Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40069
Cod. Produttore
GW40069
Cod. EAN
8011564856547

Informazioni di prodotto

CENTR.PAR.P.CIECA ARR.36M.(18X2) IP40
Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

tipo di montaggio

struttura

numero di file

2

larghezza in unità di suddivisione

18

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

altezza

400 mm

larghezza

400 mm

profondità

130 mm

profondità interna

48 mm

barra DIN

possibilità di applicazione

numero RAL

9016

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di chiusura

pulsante

Serie

BUILDING_BOX,CENTRALINI_PARETE