Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40285TB
Cod. Produttore
GW40285TB
Cod. EAN
8011564856585

Informazioni di prodotto

CENTR.INC.P.CIECA ARR.8M BIANCO
Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

incassato

numero di file

1

larghezza in unità di suddivisione

8

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

altezza

195 mm

larghezza

248 mm

profondità

107 mm

profondità di incasso

81 mm

profondità interna

70 mm

barra DIN

numero RAL

9003

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di chiusura

pulsante

Serie

BUILDING_BOX,CENT__QUADRI_INCASSO