Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40162N
Cod. Produttore
GW40162N
Cod. EAN
8034035051920

Informazioni di prodotto

CENTR.INC.CARTONGESSO 24M.PORTA METALLO
Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta.

tipo di montaggio

incassato

numero di file

2

larghezza in unità di suddivisione

12

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

altezza

443 mm

larghezza

368 mm

profondità

93 mm

barra DIN

colore

Bianco

numero RAL

9003

grado di protezione (IP)

IP30

Serie

BUILDING_BOX,CENT__QUADRI_INCASSO