› Distribuzione elettrica

Cella cieca separazione dimensioni 250x600 mm per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCBS2560
Cod. Produttore PCBS2560
Cod. EAN 8015646793270

Informazioni principali

  • Altezza: 250 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Cella cieca
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Uso: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind cell for segr. h=250mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

235 mm

altezza

600 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Cella cieca separazione dimensioni 250x600 mm per armadi elettrici