› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Cella cieca separazione altezza 250mm larghezza 800mm per armadi e quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCBS2580
Cod. Produttore PCBS2580
Cod. EAN 8015646793331

Informazioni principali

  • Altezza: 250 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Cella cieca
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Protezione: Per quadri di distribuzione
  • Uso: Blocco e isolamento moduli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind cell for segr. h=250mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

800 mm

altezza

250 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Cella cieca separazione altezza 250mm larghezza 800mm per armadi e quadri elettrici