› Distribuzione elettrica

Cella cieca per separazione dimensioni 150x800 mm uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCBS1580
Cod. Produttore PCBS1580
Cod. EAN 8015646793317

Informazioni principali

  • Altezza: 150 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Cella cieca
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale conforme RoHS II
  • Sistema di bloccaggio integrato
  • Uso principale: separazione moduli
  • Design: modulare e robusto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind cell for segr. h=150mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

130 mm

altezza

810 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Cella cieca per separazione dimensioni 150x800 mm uso industriale