Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Celle /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCBS3040
Cod. Produttore
PCBS3040
Cod. EAN
8015646793225

Informazioni di prodotto

CELLA CIECA H=300MM L=400MM
Codice Ordine: PCBS3040 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Cella cieca per segregazioni

larghezza

400 mm

altezza

300 mm

materiale

acciaio

colore

naturale

forma costruttiva

kit di montaggio

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Produttore

ABB

CELLA CIECA H 300MM L 400MM