› Distribuzione elettrica

Cella cieca blind per segregazione altezza 300mm larghezza 800mm uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCBS3080
Cod. Produttore PCBS3080
Cod. EAN 8015646793348

Informazioni principali

  • Altezza: 300 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Cella cieca
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Utilizzo: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind cell for segr. h=300mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

290 mm

altezza

800 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Cella cieca blind per segregazione altezza 300mm larghezza 800mm uso industriale