› Distribuzione elettrica

Cella cieca 100 mm altezza 600 mm larghezza per separatori industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCBS1060
Cod. Produttore PCBS1060
Cod. EAN 8015646793249

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Cella cieca
  • Serie: System pro E Power
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Materiale conforme RoHS II
  • Uso: Quadri modulari
  • Progettazione: Per distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind cell for segr. h=100mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

85 mm

altezza

605 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Cella cieca 100 mm altezza 600 mm larghezza per separatori industriali