Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY220858
Cod. Produttore
220858
Cod. EAN
8016978075157

Informazioni di prodotto

Derivatore a morsetto a 4 vie ideale per impianti TV e Satellite, garantisce efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al morsetto rapido
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con frequenze da 5 a 2400 MHz

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile con attenuazione controllata di 18 dB
  • Ottimizzazione della qualità TV e Satellite
  • Affidabilità nel tempo per una migliore esperienza d’uso
Derivatore a morsetto a 4 vie con attenuazione 18dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

frequenza

5 MHz

max. attenuazione di passaggio

4 dB

numero di derivazioni

4

max. attenuazione di derivazione/distributore

18 dB

numero di uscite

1

adatto per alimentazione remota

esecuzione

derivazione

Produttore

CD4-18 DERIVATORE 4 VIA 18dB