Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY220852
Cod. Produttore
220852
Cod. EAN
8016978075133

Informazioni di prodotto

CD4-12 DERIVATORE 4 VIA 12dB
Derivatore a morsetto a 4 vie con attenuazione 12dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

frequenza

5 MHz

max. attenuazione di passaggio

6.5 dB

numero di derivazioni

4

max. attenuazione di derivazione/distributore

12 dB

numero di uscite

1

adatto per alimentazione remota

esecuzione

derivazione

Produttore

CD4-12 DERIVATORE 4 VIA 12dB

€ 23,95 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info