Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY220838
Cod. Produttore
220838
Cod. EAN
8016978075119

Informazioni di prodotto

CD2-18 DERIVATORE 2 VIA 18dB
Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 18dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

frequenza

5 MHz

max. attenuazione di passaggio

3.5 dB

numero di derivazioni

2

max. attenuazione di derivazione/distributore

18 dB

numero di uscite

1

adatto per alimentazione remota

esecuzione

derivazione