Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY220830
Cod. Produttore
220830
Cod. EAN
8016978075096

Informazioni di prodotto

Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione di 10dB, ideale per installazioni TV e Satellite.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al morsetto rapido
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con banda larga (5-2400MHz) per diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile e di qualità in banda TV e Satellite
  • Efficienza energetica garantita da attenuazione controllata
  • Affidabilità nel tempo per una visione senza interruzioni
Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 10dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

frequenza

5 MHz

max. attenuazione di passaggio

3.5 dB

numero di derivazioni

2

max. attenuazione di derivazione/distributore

10 dB

numero di uscite

1

adatto per alimentazione remota

esecuzione

derivazione

Produttore

CD2-10 DERIVATORE 2 VIA 10dB

€ 19,90 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info