Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY220670
Cod. Produttore
220670
Cod. EAN
8016978014125

Informazioni di prodotto

Derivatore resistivo a 2 vie con attenuazione 10dB, ideale per impianti TV in banda 47-862MHz.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione a morsetto
  • Risparmio di tempo grazie al design compatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile e di qualità
  • Minima perdita energetica nel segnale TV
Derivatore resistivo a 2 vie con attenuazione 10dB a morsetto in banda TV (47-862MHz).

esecuzione

derivazione

frequenza

47 MHz

numero di uscite

1

numero di derivazioni

1

max. attenuazione di passaggio

1.8 dB

max. attenuazione di derivazione/distributore

10 dB

Produttore

CD12 CASSETTA DI DERIV.