› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

CD1-22 DERIVATORE 1 VIA 22dB

Cod. Rexel FY220822
Cod. Produttore 220822
Cod. EAN 8016978075089

Informazioni principali

CD1-22 DERIVATORE 1 VIA 22dB

Descrizione del prodotto

Derivatori a morsetto della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz)

Caratteristiche tecniche

frequenza

5 MHz

max. attenuazione di passaggio

2 dB

numero di derivazioni

1

max. attenuazione di derivazione/distributore

22 dB

numero di uscite

1

adatto per alimentazione remota

esecuzione

derivazione

CD1-22 DERIVATORE 1 VIA 22dB