Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY220818
Cod. Produttore
220818
Cod. EAN
8016978075072

Informazioni di prodotto

Derivatore a morsetto semplice e affidabile, ideale per installazioni TV e Satellite.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al morsetto rapido
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con banda 5-2400MHz per versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile con attenuazione precisa di 18dB
  • Ottimizzazione della qualità TV e Satellite
Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 18dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

frequenza

5 MHz

max. attenuazione di passaggio

2 dB

numero di derivazioni

1

max. attenuazione di derivazione/distributore

18 dB

numero di uscite

1

adatto per alimentazione remota

esecuzione

derivazione

Produttore

CD1-18 DERIVATORE 1 VIA 18dB