Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY220814
Cod. Produttore
220814
Cod. EAN
8016978075065

Informazioni di prodotto

Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 14dB, ideale per installazioni TV e Satellite.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al morsetto rapido
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con frequenze da 5 a 2400 MHz

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile e di qualità
  • Riduzione delle interferenze grazie all’attenuazione controllata
  • Efficienza energetica migliorata nell’impianto
Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 14dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

frequenza

5 MHz

max. attenuazione di passaggio

2 dB

numero di derivazioni

1

max. attenuazione di derivazione/distributore

14 dB

numero di uscite

1

adatto per alimentazione remota

esecuzione

derivazione

Produttore

CD1-14 DERIVATORE 1 VIA 14dB