› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

CC6,621 CP GRB 27.60 6,3

Cod. Rexel MSZ098600
Cod. Produttore Z098600
Cod. EAN 3605340155310

Informazioni principali

  • Descrizione: CC6,621 CP GRB 27.60 6,3
  • Serie: MSZ098600
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Tensione nominale: 27,60 V
  • Protezione: Fusibile semiconduttore
  • Applicazione: Circuiti ferroviari DC
  • Minore perdita watt: Sì
  • Lunga durata: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen DC offers provide a very high performant protection for railway power and auxiliary circuits. Mersen DC Semiconductor fuse-links were developed to provide improved performance required by todays new DC equipment. These fuse-links are typically operated at more elevated temperature than other fuse type, have lower I²t to minimize damage to protected components on short circuits, lower watts loss and longer life.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

27×60 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

6,3 A

tensione nominale

660 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,3 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

CC6,621 CP GRB 27.60 6,3