› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

CC4,421 CP GLB 22.58 63

Cod. Rexel MSM221133
Cod. Produttore M221133
Cod. EAN 3605340250602

Informazioni principali

  • Serie: Protistor®
  • Tensione: 440 VDC
  • Corrente: 50-100 A
  • Dimensioni: 22x58 mm
  • Alta capacità di interruzione
  • Protezione semiconduttori
  • Quantità consigliata: 10
  • Modello: CC4,421 CP GLB 22.58 63

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: These Protistor® size 22x58 have been designed to protect power semiconductors. They are extremely high interrupting rating fuses: 440 VDC, with a large band of ratings (from 50 A to 100 A).

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

22×58 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

63 A

tensione nominale

440 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

esecuzione indicatore

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale

8,7 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

CC4,421 CP GLB 22.58 63