› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

CC4,421 CP GLB 14.51 25

Cod. Rexel MSJ075724
Cod. Produttore J075724
Cod. EAN 3605340011159

Informazioni principali

  • Serie: Protistor®
  • Tensione: 440 VDC
  • Corrente: 2-50 A
  • Dimensioni: 14x51 mm
  • Alta capacità di interruzione
  • Protezione semiconduttori
  • Fusibile a banda larga
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: These Protistor® size 14x51 have been designed to protect power semiconductors. They are extremely high interrupting rating fuses: 440VDC, with large band of ratings (current rating 2 to 50A).

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

25 A

tensione nominale

440 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

esecuzione indicatore

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale

3,5 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

CC4,421 CP GLB 14.51 25