› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

CC1551 CP GRB 20 127 5

Cod. Rexel MSC088368
Cod. Produttore C088368
Cod. EAN 3605340080476

Informazioni principali

  • Descrizione: CC1551 CP GRB 20 127 5
  • Applicazione: DC
  • Tipo fusibile: gR cilindrico
  • Dimensioni: 20x127 mm
  • Azionamento: rapido
  • Protezione: circuiti ausiliari
  • Uso: controllo e monitoraggio
  • Serie: MSC088368

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Specially developed for DC applications, 20x127 gR cylindrical is a fast acting, full range fuse used in the protection of auxiliaries, control circuit and other measuring and monitoring devices.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

5 A

tensione nominale

1500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,3 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

CC1551 CP GRB 20 127 5