› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

CC1551 CP GRB 20 127 4

Cod. Rexel MSJ075747
Cod. Produttore J075747
Cod. EAN 3605340011371

Informazioni principali

  • Serie: CC1551 CP GRB
  • Tensione nominale: 20 V DC
  • Tipo fusibile: gR cilindrico
  • Dimensioni: 20x127 mm
  • Corrente nominale: 4 A
  • Azione: rapida
  • Uso: protezione circuiti ausiliari
  • Applicazioni: monitoraggio e controllo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Specially developed for DC applications, 20x127 gR cylindrical is a fast acting, full range fuse used in the protection of auxiliaries, control circuit and other measuring and monitoring devices.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

4 A

tensione nominale

1500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,1 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

CC1551 CP GRB 20 127 4