› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

CC12 SRF 70 QF 200

Cod. Rexel MSC079444
Cod. Produttore C079444
Cod. EAN 3605340034103

Informazioni principali

  • Serie: CC12
  • Tensione nominale: 200 V
  • Corrente nominale: 70 A
  • Tipo fusibile: SRF
  • Protezione: Alta prestazione
  • Uso: Circuiti ferroviari DC
  • Minore perdita: Bassa dissipazione
  • Durata: Maggiore vita utile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen DC offers provide a very high performant protection for railway power and auxiliary circuits. Mersen DC Semiconductor fuse-links were developed to provide improved performance required by todays new DC equipment. These fuse-links are typically operated at more elevated temperature than other fuse type, have lower I²t to minimize damage to protected components on short circuits, lower watts loss and longer life.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

DC

corrente nominale

200 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

Tensione di dimensionamento CC

1200 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

65,5 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

CC12 SRF 70 QF 200