› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

CC1051 CP GRB 36 127 50

Cod. Rexel MSH089500
Cod. Produttore H089500
Cod. EAN 3605340083675

Informazioni principali

  • Descrizione: CC1051 CP GRB 36 127 50
  • Tensione nominale: 36 V
  • Corrente nominale: 127 A
  • Serie: MSH089500
  • Protezione: Alta prestazione DC
  • Per circuiti: Ferroviari e ausiliari
  • Perdite watt: Basse
  • Durata: Lunga vita utile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen DC offers provide a very high performant protection for railway power and auxiliary circuits. Mersen DC Semiconductor fuse-links were developed to provide improved performance required by todays new DC equipment. These fuse-links are typically operated at more elevated temperature than other fuse type, have lower I²t to minimize damage to protected components on short circuits, lower watts loss and longer life.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

50 A

tensione nominale

1000 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale

15,4 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

CC1051 CP GRB 36 127 50