› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

CC US HOLDER CLAMP 2P IND

Cod. Rexel MSUSGCC2I
Cod. Produttore USGCC2I
Cod. EAN 0782001438067

Informazioni principali

  • Tipo: portafusibili a molla
  • Tecnologia: senza viti
  • Risparmio tempo: installazione rapida
  • Affidabilità: alta sicurezza
  • Serie: USGCC
  • Numero poli: 2
  • Applicazione: uso industriale
  • Quantità consigliata: 6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen’s USGCC series fuse holders deliver the ultimate ease-of-use, time (labor) saving and reliable solution available in the marketplace. Mersen is the first manufacturer to offer screw-less, spring pressure, wire termination technology into a power fuse holder, delivering the best of both technologies to its customers. Now you can experience the combined benefits of safety, ease-of-use, labor savings and reliability of UltraSafe fuse holders and spring pressure technology.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

104,9 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP65

visualizzazione ottica dei difetti

CC US HOLDER CLAMP 2P IND