› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

CC TD FUSE 600V 8/10A ATQR

Cod. Rexel MSATQR8/10
Cod. Produttore ATQR8/10
Cod. EAN 0782001906368

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Corrente: 8/10A
  • Caratteristica: Time-delay
  • Tipo fusibile: CC TD
  • Applicazione: Carichi induttivi
  • Protezione: Rami circuiti
  • Dimensioni: Compatte
  • Serie: Classe CC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ATQR small-dimension fuses feature time-delay characteristics ideally suited for the high inrush currents of control transformers, solenoids, and similar inductive loads. Mersens Amp-Trap 2000 ATQR fuses provide superior protection for the branch circuits of electrical distribution systems

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,8 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

CC

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class CC,Classe CC

CC TD FUSE 600V 8/10A ATQR