Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1327620000
Cod. Produttore
1327620000
Cod. EAN
4050118132519

Informazioni di prodotto

CC-M 85/54 ST

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

argento

larghezza

54 mm

lunghezza

85.6 mm

altezza

0.5 mm

Serie

MetalliCard