› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

CC-FO 15/45 MM SI

Cod. Rexel WD2621360000
Cod. Produttore 2621360000
Cod. EAN 4050118625684

Informazioni principali

Siglatura dispositivi, Larghezza: 45 mm, Caratteri stampati: senza, poliestere, argento, -30...80 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

45 mm

senza alogeni

altezza

15 mm

autoadesivo

lunghezza

0,55 mm

dicitura

Senza dicitura

Serie

ClipCard

CC-FO 15/45 MM SI